Referencias
Optibelt:6 PL 2921 RB
Rubix:798563240000
fabricante:1898212
EAN:4014486125429




Detalles de producto : POLY V 2921 (1150) L6
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la alta flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas en V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 719 g |
|---|---|
| Perfil | pl |
| Longitud | 2921 mm |
| Número de nervaduras | 6 |
| Distancia acanalada | 4.7 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 6 pl 2921 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,46 € Sin IVA
/ unidad
161,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
