Referencias
Tesa:04563-00011-03
Rubix:799176434000
fabricante:04563-00011-03
EAN:4042448266064


Resumen técnico
| Anchura | 100 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | tejido recubierto de silicona |
Detalles de producto : ROLLO FORRO SILICONADO 4563 25MT X 100MM GRIS
Cinta Tesaband con antideslizante 4563 25 m x 100 mm gris
Información técnica
Atributos
| Anchura | 100 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | tejido recubierto de silicona |
| Grosor | 0.38 mm |
| Color | gris |
| Tipo de cinta | cinta de tela o tejido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1004,48 € Sin IVA
/ unidad
1215,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días