CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA F9473PC 55MT X 25MM 0,26 MM TRANSPARENTE VHB

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100029176
Rubix:799222203000
fabricante:7100029176
EAN:5900422038894
brand logo

Resumen técnico

Anchura25 mm
Longitud55 m
Materialadhesivo acrílico para altas temperaturas 100 (adhesivo), papel kraft recubierto de polietileno (capa primaria)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ADHESIVA TRANSFERIDORA F9473PC 55MT X 25MM 0,26 MM TRANSPARENTE VHB


La cinta transferidora adhesiva F9473PC de 3M™ VHB™ es una cinta de doble cara fina capaz de adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Diseñada con el adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 3M™ de 260 µm, nuestra cinta transferidora adhesiva F9473PC de VHB™ proporciona un poder de sujeción excepcional y adhesión de larga duración para ofrecer rápidamente resultados sólidos. El adhesivo es duradero y resistente a agentes químicos, rayos UV y disolventes
Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 260 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con "3M".

Cualidades

Se utiliza en la fabricación de elementos de metal y uniones industriales;Unión de molduras de metal decorativas;Unión de circuitos impresos flexibles a rigidizadores de aluminio o disipadores térmicos;Sustitución de remaches, soldaduras, adhesivos líquidos y otras sujeciones permanentes

Aplicaciones

La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración|| La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración|| La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración|| Uniones sólidas y duraderas a una amplia variedad de sustratos, como vidrio, metal, poliamida, PVC rígido, acrílico, policarbonato y poliestireno;Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.|| Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.|| Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.|| Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C durante una hora;Tolerancia a temperatura de funcionamiento hasta 149 °C|| Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.|| Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.|| Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.;Muy buena resistencia a agentes químicos, a los rayos UV y a disolventes|| Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.|| Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.|| Transparente e ideal para numerosas aplicaciones industriales de interior y exterior, para reemplazar remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes.;Ideal para su uso en interior y exterior|| Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.|| Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.|| Para adherir, sujetar, ensamblar, aguantar, unir, convertir, amortiguar, ajustar, arreglar, crear juntas de estanqueidad, pegar, agarrar, identificar, sellar, aislar, etiquetar, laminar, marcar, montar, procesar, asegurar, espaciar, empalmar y cubrir con cinta, entre otros usos.;Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.|| Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.|| Sectores aeroespacial, de electrodomésticos y de automoción, fijación de circuitos a placas base, tareas de electrónica, fijación de circuitos flexibles, fijación de calentadores flexibles, montajes industriales en general, fijación de elementos gráficos, tareas industriales, fabricación de elementos metálicos, fijación de placas identificativas, sectores solar y del transporte.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)295x211x211 mm
Peso con embalaje4548 g
Anchura25 mm
Longitud55 m
Materialadhesivo acrílico para altas temperaturas 100 (adhesivo), papel kraft recubierto de polietileno (capa primaria)
Grosor0.26 mm
Colorincoloro
Tipo de cintacinta de transferencia
101,92 € Sin IVA
/ unidad
123,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura