CINTA REMACHADORAS 695 32,9MT X 25,4MM 0,08 MM AMARILLO C/ADH BLANCO
Cinta remachadora
Ver información técnicaReferencias
3M:69525
Rubix:799222229000
fabricante:7000048595
EAN:00021200679476





Resumen técnico
| Anchura | 25.4 mm |
|---|---|
| Longitud | 32.9 m |
| Material | polietileno (soporte) |
Detalles de producto : CINTA REMACHADORAS 695 32,9MT X 25,4MM 0,08 MM AMARILLO C/ADH BLANCO
3M™ Riveters Tape 695 tiene un soporte de película de polietileno y un revestimiento adhesivo acrílico a lo largo de ambos bordes de la cinta. La ventana central transparente, amarilla y sin pegajosidad mejora la visibilidad durante el proceso de remachado.
Cualidades
-El adhesivo recubierto de zona se adhiere al sustrato sin adherirse al remache
El soporte de polietileno mantiene una sujeción firme del remache durante el proceso de montaje
El centro amarillo transparente sin recubrimiento permite ver claramente el remache que hay debajo
El adhesivo agresivo se adhiere bien a muchas superficies, pero se retira limpiamente
Disminuye la repetición de trabajos en el producto y mejora la eficacia
El soporte de polietileno mantiene una sujeción firme del remache durante el proceso de montaje
El centro amarillo transparente sin recubrimiento permite ver claramente el remache que hay debajo
El adhesivo agresivo se adhiere bien a muchas superficies, pero se retira limpiamente
Disminuye la repetición de trabajos en el producto y mejora la eficacia
Aplicaciones
Automoción, Metalurgia, Militar y gubernamental, Vehículos especiales, Transporte
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25.4 mm |
|---|---|
| Longitud | 32.9 m |
| Material | polietileno (soporte) |
| Grosor | 0.08 mm |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,53 € Sin IVA
/ unidad
44,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días