4910FBL 3M VHB 4910 TRANSPARENTE 4910F 19 MM X 3 M
Cinta de espuma
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000072294
Rubix:798631704000
fabricante:7000072294
EAN:04046719813698





Resumen técnico
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 m |
| Material | acrílico (adhesivo), película de polietileno (revestimiento) |
Documentos
Detalles de producto : 4910FBL 3M VHB 4910 TRANSPARENTE 4910F 19 MM X 3 M
Cualidades
Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia Adhesivo acrílico modificado blanco de 0,6 mm con núcleo de espuma acrílica conformable para unir elementos de baja energía superficial sin necesidad de imprimación Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y la tensión por impacto Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Aplicaciones
Unión de paneles a marcos
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 131 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 3 m |
| Material | acrílico (adhesivo), película de polietileno (revestimiento) |
| Grosor | 1 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 € Sin IVA
/ unidad
15,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días