CINTA DOBLE CARA, FILM 51970 50MT X 12MM TRANSPARENTE TESAFIX

Cinta de polipropileno de doble cara 51970

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tesa:51970 50M 12MM TRANSPARENT
Rubix:799222836000
fabricante:51970-00021-00
EAN:4005800084492
brand logo

Resumen técnico

Anchura12 mm
Longitud50 m
Materialpelícula de pp
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, FILM 51970 50MT X 12MM TRANSPARENTE TESAFIX


tesa® 51970 es una cinta adhesiva transparente de doble cara compuesta por un soporte de película de PP y un adhesivo pegajoso.

tesa® 51970 se caracteriza especialmente por:
* Excelente combinación de alta pegajosidad y adhesión
* Adhesión segura incluso en materiales críticos como PP y PE y superficies rugosas
* Buena resistencia a la temperatura y aptitud para exteriores

Aplicaciones

* Montaje de embellecedores de plástico y madera
* Montaje de materiales decorativos y expositores
* Montaje de rótulos y escalas transparentes

Información técnica


Atributos
Peso neto15644,39 g
Anchura12 mm
Longitud50 m
Materialpelícula de pp
Grosor0.22 mm
Colorincoloro
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material