Referencias
Tesa:04104-00015-00
Rubix:799042046000
EAN:4005800002618

Detalles de producto : CINTA EMBALAJE, TEJIDO 4104 66MT X 19MM TRANSPARENTE TESAFILM
tesa® 4104 es una cinta de embalaje premium basada en una película de PVC y un adhesivo de caucho natural. Ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un cierre fiable. El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para obtener los mejores resultados en aplicaciones sobre distintos tipos de superficies.
Tesafilm PVC transparente - 19mm x 66m - incoloro
Cualidades
- Proporciona un cierre seguro y duradero.
- Disponible en varios colores para la identificación visual.
- Adhiere de forma fiable a diferentes superficies.
- Adecuado para pinturas multicolores.
- Se aplica con suavidad y se desenrolla de forma uniforme.
- Excelente imprimibilidad para personalización.
- Disponible en varios colores para la identificación visual.
- Adhiere de forma fiable a diferentes superficies.
- Adecuado para pinturas multicolores.
- Se aplica con suavidad y se desenrolla de forma uniforme.
- Excelente imprimibilidad para personalización.
Aplicaciones
- Cerrar cajas de cartón, plástico o metal en entornos industriales, logísticos y comerciales.
- Sellar pequeñas cajas de cartón, bolsas flexibles o latas metálicas.
- Marcado visual y organización logística.
- Enmascarado preciso en trabajos de pintura multicolor.
- Recomendado para talleres, almacenes, unidades de producción y otros entornos exigentes.
- Sellar pequeñas cajas de cartón, bolsas flexibles o latas metálicas.
- Marcado visual y organización logística.
- Enmascarado preciso en trabajos de pintura multicolor.
- Recomendado para talleres, almacenes, unidades de producción y otros entornos exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10986,01 g |
|---|---|
| Anchura | 19 mm |
| Longitud | 66 m |
| Material | pvc/caucho natural |
| Grosor | 0.067 mm |
| Color | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,56 € Sin IVA
/ unidad
9,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
