Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA ESPUMA POLIURETANO 400825 BLANCO 25MM X 33M
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es una cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor con una densidad de 240 kg/m³ y adhesivo acrílico.
Nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano y célula abierta con liner de papel pega superficies y resulta muy cómoda de aplicar. Úsela en aplicaciones de montaje en interiores.
Las cintas de doble cara de espuma de uretano 3M son espumas conformables que utilizan un sistema adhesivo acrílico de sujeción de alta temperatura y ofrecen una elevada resistencia a cizalladura.
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.
Cualidades
Úsela para aplicaciones de pegado, fijación y montaje en interiores
Aplicaciones
Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje|| Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje;Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores|| Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores;Su color blanco un aspecto limpio|| Su color blanco un aspecto limpio;Ideal para pegado, fijación y montaje|| Ideal para pegado, fijación y montaje;La espuma amortigua y evita vibraciones|| La espuma amortigua y evita vibraciones;La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes|| La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes;Adecuada para PVC blando|| Adecuada para PVC blando