CINTA POLIESTER 8402 25MMX66M VERDE

3M™ Cinta de poliéster 8402

Ver información técnica

Referencias

3M:7000048552
Rubix:798711721000
EAN:00021200056871
brand logo

Resumen técnico

Anchura25.4 mm
Longitud65.8 m
Materialpoliéster (soporte), silicona (adhesivo)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA POLIESTER 8402 25MMX66M VERDE


Para anodizar, unir compuestos y empalmes, use la cinta de poliéster 3M™ 8402. Esta cinta teñida de verde translúcida está recubierta con un adhesivo de silicona que se adhiere bien a superficies difíciles, incluidos papeles y películas recubiertos de silicona. Es resistente a los productos químicos y funciona en una amplia gama de temperaturas y entornos.

Cualidades

Abrasion resistant, extremely chemical and thermal resistant
Remains flexible at very high temperatures
Very good adhesion and yet easy and clean removable
Higher temperature resistance than acrylic adhesives

Información técnica


Atributos
Anchura25.4 mm
Longitud65.8 m
Materialpoliéster (soporte), silicona (adhesivo)
Grosor0.05 mm
Colorverde
Tipo de cintacinta selladora
2393,28 € Sin IVA
/ 36 unidades
2895,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días