CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 12MM TRANSPARANTE TESAFIX PVC


Cinta de doble cara de film

Referencias
tesa:4970 50M 12MM WHITE
rubix:798869959000
fabricante:04970-00148-00
ean:4005800172946
Resumen técnico
Anchura12 mm
Longitud50 m
Grosor0.225 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA 4970 50MT X 12MM TRANSPARANTE TESAFIX PVC


Tesa 4970 es una cinta de doble cara blanca con soporte de PVC y adhesivo acrílico modificado.
Cinta doble cara PVC alta adhesión BLANCA

Cualidades

Alto nivel de adhesión inmediata y tack.
Alta adhesión sobre superficies rugosas.
Adecuado para aplicaciones permanentes.

Aplicaciones

Montaje de perfiles de plástico y madera.
Montaje de puntos de venta y displays.
Montajes de señales.

Información técnica


Atributos
Anchura12 mm
Longitud50 m
Grosor0.225 mm
MaterialFilm PVC con adhesivo acrílico modificado
ColorBlanco
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,16 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días