CINTA DOBLE CARA, TERMOACTIVABLE 8401 25MT X 38MM MARRON
Cinta termoactivable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:08401-00017-00
Rubix:799010026000
fabricante:08401-00017-00
EAN:4005800083853


Resumen técnico
| Anchura | 38 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | caucho de nitrilo/resina fenólica (adhesivo), papel cristal (revestimiento) |
Documentos
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, TERMOACTIVABLE 8401 25MT X 38MM MARRON
tesa HAF 8401 es una doble cara termoactivable marrón sin soporte basado en una resina fenólica y nitril caucho.
A temperatura ambiente no tiene tack. Se activa durante la pre-laminación por temperatura sobre uno de los materiales a unir y empieza a tener tack a los 90ºC. En un segundo paso se aplica temperatura y presión junto con el segundo material a unir durante un periodo de tiempo.
Después del curado la cinta alcanza unos altos valores de adhesión, resistencia mecánica, resistencia a los químicos y estabilidad con la temperatura. Gracias a los componentes de caucho de la cinta, esta permanece flexible y elástica.
tesa HAF 8401 se suministra con protector y puede ser cortada y troquelada.
tesa HAF® 8401 Amber Reactive HAF Mounting Tape / Very High Bonding Strength / High Temperature Resistance / Heat-activated / Excellent Chemical Resistance / Flexible and Elastic / Double-sided Tape
Cualidades
* After curing tesa HAF® 8401 reaches: Very high bonding strength. High temperature resistance. Excellent chemical resistance.
* Bonds remain flexible and elastic.
* At room temperature tesa HAF® 8401 is not tacky.
* Bonds remain flexible and elastic.
* At room temperature tesa HAF® 8401 is not tacky.
Aplicaciones
Adecuado para la unión permanente de materiales resistentes a la temperatura como metales, cristal, madera, téxtiles,...
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13626,64 g |
|---|---|
| Anchura | 38 mm |
| Longitud | 25 m |
| Material | caucho de nitrilo/resina fenólica (adhesivo), papel cristal (revestimiento) |
| Grosor | 0.2 mm |
| Color | ámbar |
| Tipo de cinta | cinta de transferencia |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días