CINTA DOBLE CARA GPT-020 50MT X 12MM 0,20 MM TRANSPARENTE

Cinta de doble revestimiento

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:GPT020P1250
Rubix:799220740000
fabricante:7100269834
EAN:04064035052980
brand logo
Resumen técnico
Anchura12 mm
Longitud50 m
Materialacrílico
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA GPT-020 50MT X 12MM 0,20 MM TRANSPARENTE


Diseñada para ofrecer versatilidad: La cinta de doble revestimiento 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico modificado sin disolventes transparente de 200 micras de grosor con un soporte de papel PCK impreso en blanco. 3M GPT-020P combina un alto nivel de rendimiento de pelado y cizallamiento que permite una alta adhesión a una amplia variedad de sustratos tanto a sustratos de alta como a algunos de baja energía superficial.

Cualidades

-Proporciona versatilidad con un propósito con la capacidad de adherirse a una amplia variedad de sustratos de alta a baja superficie
Alta adherencia inicial y resistencia a la humedad
Alto nivel de rendimiento de pelado y cizallado

Información técnica


Atributos
Anchura12 mm
Longitud50 m
Materialacrílico
Grosor0.2 mm
Colorincoloro
Tipo de cintacinta de doble cara
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Material

Seleccione variantes (2)