Referencias
Tesa:51960 25M 50MM TRANSPARENT
Rubix:799222847000
fabricante:51960-00002-00
EAN:4005800174483


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 m |
| Material | película de pp reforzada (soporte), acrílico tackificado (adhesivo) |
Detalles de producto : CINTA DOBLE CARA, FILM 51960 25MT X 50MM TRANSPARENTE TESAFIX
tesa® 51960 es una cinta de doble cara para la instalación de moquetas, cuyo lado abierto se retira prácticamente sin dejar residuos de numerosas superficies y está compuesto por un film de polipropileno y un adhesivo acrílico. Los diferentes valores de adherencia se han personalizado para aplicaciones de instalación de moquetas y garantizan una gran adherencia en un gran número de superficies de uso común.
tesa® 51960 es muy resistente al paso del tiempo y a los plastificantes (no decolora los suelos de PVC/CV). La cara con la mayor adherencia está cubierta con un protector blanco.
tesa® 51960 es muy resistente al paso del tiempo y a los plastificantes (no decolora los suelos de PVC/CV). La cara con la mayor adherencia está cubierta con un protector blanco.
Aplicaciones
Conglutinación de los bordes y la parte inferior de los revestimientos para suelos basados en soportes tejidos de espuma o textiles y de suelos de PVC y CV en prácticamente cualquier superficie.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15950,71 g |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Longitud | 25 m |
| Material | película de pp reforzada (soporte), acrílico tackificado (adhesivo) |
| Grosor | 0.248 mm |
| Color | incoloro |
| Tipo de cinta | cinta de moqueta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,04 € Sin IVA
/ unidad
26,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h