Referencias
Tesa:64620-00015-11
Rubix:798502633000
fabricante:64620-00015-11
EAN:4042448899835


Resumen técnico
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 m |
| Material | lámina de pp (soporte), caucho sintético (adhesivo), papel cristal (revestimiento) |
Detalles de producto : CINTA 64620 MOQUETAS ESTANDARD 10X50 DOBLE CARA
Tesa® 64620 es una cinta de doble cara que se compone de un film de PP blanco y una masa adhesiva de caucho sintético (hotmelt).
Cinta fijación de moquetas BLANCA 10mx50mm
Cualidades
La cinta se caracteriza por estar libre de disolventes y ofrece un alta tack.
Dispone de un protector de papel siliconado.
Dispone de un protector de papel siliconado.
Aplicaciones
Para multitud de aplicaciones de montaje
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 m |
| Material | lámina de pp (soporte), caucho sintético (adhesivo), papel cristal (revestimiento) |
| Grosor | 0.185 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,89 € Sin IVA
/ unidad
4,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h