1403703 PATTEX NMC CINTA DOBLE CARA PEGA Y DESPEGA BL 10 TIRAS PRECORTADAS
No Más Clavos Cinta
Ver información técnicaReferencias
Pattex:1403703
Rubix:798510827000

Resumen técnico
| Anchura | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 0.4 m |
| Material | espuma de polietileno (pe) |
Detalles de producto : 1403703 PATTEX NMC CINTA DOBLE CARA PEGA Y DESPEGA BL 10 TIRAS PRECORTADAS
No Mas Clavos en formato de cinta doble cara es un adhesivo que elimina el uso de los clavos y herramientas.
Te permite un ambiente de trabajo cómodo y limpio con resultados más rápidos y fáciles.
Permite fijar con gran fuerza, de forma práctica y limpia pequeños objetos. Esta generación de doble cara permite fijar objetos lisos sobre todo tipo e soportes planos, tanto en interior como en exterior.
No Mas Clavos Tiras Pega y Despega. Cintas Precortadas.
10 tiras de 2x4cm
Fuerza de aguante: 2kg por tira
Información técnica
Atributos
| Anchura | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 0.4 m |
| Material | espuma de polietileno (pe) |
| Grosor | 1.9 mm |
| Color | blanco |
| Tipo de cinta | cinta de doble cara |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días