CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 30X533 MM K180
Cinta tejido abrasivo vellón nailon-corindón 30x533mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:752364
Rubix:799297179000
fabricante:752364
EAN:4018875523643
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 30X533 MM K180
Cinta de tejido abrasivo de vellón, dimensiones 30 x 533 mm
KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.
Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
Fleece abrasive band 30x 533mm grit 180
Información técnica
Atributos
| Grano | 180 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,25 € Sin IVA
/ unidad
800,11 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días