ROLLO SCOTCH BRITE CF-SR 250MMX10M A MUY FINO
3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish CF en Rollo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100182479
Rubix:798985701000
fabricante:7100182479
EAN:3134375452793


Documentos
Detalles de producto : ROLLO SCOTCH BRITE CF-SR 250MMX10M A MUY FINO
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ ofrece unos resultados uniformes en cuanto a acabado, homogeneización, pulido y limpieza en diversas superficies de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso. Nuestros rollos de acabado y limpieza adaptables se pueden cortar fácilmente en cualquier tamaño.
La resistencia al ensuciamiento mantiene expuestas las partículas abrasivas, lo que garantiza una tasa de corte uniforme. Estos rollos se pueden usar a mano si se necesita un control más preciso. Se puede cortar material con un ancho mayor y usarlo con un pliego manual para conseguir un acabado uniforme, o con una lijadora en línea u oscilante para cubrir superficies de mayor tamaño.
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.
Cualidades
El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud;El adaptable pliego permite llegar hasta áreas de difícil acceso;Adecuado para uso a mano o en máquinas;El material de malla abierta es resistente al embozo, por lo que los abrasivos mantienen un poder de corte uniforme.;Indicado para metal, madera, compuesto y materiales avanzados
Aplicaciones
Se usa para aplicaciones de acabado, homogeneización, pulido y limpieza en una amplia variedad de metales, maderas y plásticos, así como en áreas de difícil acceso
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 1771 g |
|---|---|
| Longitud | 10000 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Material | poliamida |
| Grano | fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,81 € Sin IVA
/ 3 unidades
516,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h