CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X520 MM K120
Cinta tejido abrasivo cerámica 6x520mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:757964
Rubix:799297348000
fabricante:757964
Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 6X520 MM K120
Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 6 x 520 mm
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 6x 520mm K120
Información técnica
Atributos
| Grano | 120 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,05 € Sin IVA
/ unidad
176,72 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
