Referencias
Pferd Tools:SBR 25 A 240
Rubix:798710057000
fabricante:45016024
EAN:4007220587614



Detalles de producto : SBR 25 A 240 ROLLOS DE LIJA
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 25 A 240
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 25 A 240
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 240 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,64 € Sin IVA
/ unidad
40,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
