Referencias
Bahco:MTB-8-25-M
Rubix:798156703000
EAN:7314150127078

Documentos
Detalles de producto : MTB-8-25-M
Cualidades
•Bloqueo automático de la cinta
Precisión Clase II
-Los modelos E tienen tanto escalas métricas como imperiales
-Los modelos M tienen punta magnética e impresión en el reverso de la cinta
Empuñadura de goma
Marcaciones permanentes de alto contraste fáciles de leer en la cinta de acero al carbono de alta calidad recubierta de nylon no reflectante
Más fácil de usar ya que la cinta permanece extendida hasta que se activa el botón de retracción gracias al sistema de bloqueo automático
Menor probabilidad de daños si se cae con carcasa de goma absorbente de impactos
Clip de cinturón integrado para fácil transporte
Precisión Clase II
-Los modelos E tienen tanto escalas métricas como imperiales
-Los modelos M tienen punta magnética e impresión en el reverso de la cinta
Empuñadura de goma
Marcaciones permanentes de alto contraste fáciles de leer en la cinta de acero al carbono de alta calidad recubierta de nylon no reflectante
Más fácil de usar ya que la cinta permanece extendida hasta que se activa el botón de retracción gracias al sistema de bloqueo automático
Menor probabilidad de daños si se cae con carcasa de goma absorbente de impactos
Clip de cinturón integrado para fácil transporte
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 470 g |
|---|---|
| Caja | caucho |
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo | cinta métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
