FLEXOMETRO POWERLOCK 8MX25MM BLISTER
Cinta métrica de bolsillo Powerlock metal
Ver información técnicaReferencias
Stanley:0-33-198
Rubix:799227104000
EAN:3253560331986

Detalles de producto : FLEXOMETRO POWERLOCK 8MX25MM BLISTER
Cinta métrica de bolsillo con carcasa de plástico, STANLEY
Características: cinta de fleje de acero curvado, recubierta de Mylar, pintada de amarillo, con una rotulación en 2 colores claramente legible, opcionalmente en carcasa de plástico cromada o de metal. Resistente a la corrosión, a los arañazos y a los productos químicos. Con retroceso de cinta automático, dispositivo de bloqueo y grapa de cinturón de quita y pon. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Características: cinta de fleje de acero curvado, recubierta de Mylar, pintada de amarillo, con una rotulación en 2 colores claramente legible, opcionalmente en carcasa de plástico cromada o de metal. Resistente a la corrosión, a los arañazos y a los productos químicos. Con retroceso de cinta automático, dispositivo de bloqueo y grapa de cinturón de quita y pon. Precisión de medición conforme a la clase de Precisión II de la CE.
Cualidades
Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de MYLAR® (resistente a la abrasión).
Durabilidad multiplicada por 10 respecto a un flexómetro tradicional
Caja ABS cromada
Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores “Cero real”
Provisto de clip de sujeción al cinturón
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x115x180 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 415 g |
| Caja | abs |
| Longitud | 8 m |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo | measuring tape |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,44 € Sin IVA
/ unidad
34,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días