Referencias
SOLA Messwerkzeuge:50024801
Rubix:799295324000
fabricante:50024801
EAN:9002719002918
Detalles de producto : CINTA METRICA ENROLLABLE POPULAR 5 MX19 MM
Cinta métrica de bolsillo POPULAR
Características: De acero curvado y templado con graduación en mm/cm, en carcasa de plástico muy resistente con revestimiento protector gris. Con recubrimiento antirreflectante. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición interior y exterior y clip de cinturón.
Características: De acero curvado y templado con graduación en mm/cm, en carcasa de plástico muy resistente con revestimiento protector gris. Con recubrimiento antirreflectante. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición interior y exterior y clip de cinturón.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,42 € Sin IVA
/ unidad
21,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días