Referencias
SOLA Messwerkzeuge:50024701
Rubix:799299437000
EAN:9002719002789
Detalles de producto : CINTA METRICA ENROLLABLE POPULAR 3 MX13 MM
Cinta métrica de bolsillo POPULAR
Características: De acero curvado y templado con graduación en mm/cm, en carcasa de plástico muy resistente con revestimiento protector gris. Con recubrimiento antirreflectante. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición interior y exterior y clip de cinturón.
Características: De acero curvado y templado con graduación en mm/cm, en carcasa de plástico muy resistente con revestimiento protector gris. Con recubrimiento antirreflectante. Retroceso de cinta con la tecla de parada, herraje móvil en el extremo para medición interior y exterior y clip de cinturón.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3 m |
|---|---|
| Anchura | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días