Referencias
Milwaukee:4932464599
Rubix:798968353000
EAN:4058546225445



Documentos
Detalles de producto : FLEXOMETRO HQ MAGNETICO 5X27
El potente imán situado al principio de la cinta permite engancharla fácilmente en superficies planas y tubos redondos. Diseño compacto y ergonómico. Mayor resistencia hasta 3,4 m. Protección de la hoja con cinta de nylon antirreflectante, hasta 10 veces más resistente a los daños en la obra. Hoja de 27 mm con impresión a doble cara en la cinta para facilitar la legibilidad. Tope para dedos patentado: estable cuando se coloca solo. Armazón reforzado de 5 puntos para mayor durabilidad en la obra. Precisión de clase II. Escala de arquitecto que facilita el cálculo de planos a escala.
Información técnica
Atributos
| Caja | abs |
|---|---|
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 27 mm |
| Tipo | cinta métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,10 € Sin IVA
/ unidad
20,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días