Referencias
Tesa:51408-00014-00
Rubix:798618515000
EAN:4042448155085

Documentos
Detalles de producto : BARRA CINTA ADHESIVA ALTA TEMPERATURA 33 M X 457 MM
Tesa® 51408 es una cinta de poliimida con adhesivo de silicona especialmente diseñada para aplicaciones y procesos que trabajan con altas temperaturas o químicos agresivos y en los que se requiere proteger o enmascarar ciertas áreas.
tesa polyimide 51408 33mx457mm (slitted)
Cualidades
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260 ° C)
Alta resistencia química y rigidez dieléctrica.
Conformable, gracias a su soporte.
Se retira sin residuos en aplicaciones de enmascarado.
Alta resistencia química y rigidez dieléctrica.
Conformable, gracias a su soporte.
Se retira sin residuos en aplicaciones de enmascarado.
Aplicaciones
tesa® 51408 se utiliza para diversas aplicaciones, especialmente para soldadura por ola, aislamiento térmico y protección cables, así como enmascarado durante los procesos de recubrimiento en polvo donde la cinta permite bordes de nítidos y ofrece un excelente anclaje de pintura.
El adhesivo de silicona de la cinta de poliimida hace que la cinta sea extremadamente resistente al calor, soportando temperaturas extremas de hasta 260 °C en aplicaciones continuas. La cinta de poliimida tesa® 51408 también está disponible en una versión con protector para un mejor troquelado.
El adhesivo de silicona de la cinta de poliimida hace que la cinta sea extremadamente resistente al calor, soportando temperaturas extremas de hasta 260 °C en aplicaciones continuas. La cinta de poliimida tesa® 51408 también está disponible en una versión con protector para un mejor troquelado.
Información técnica
Atributos
| Anchura | 457 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Color | naranja |
| Grosor | 65 mm |
| Material | poliamida con adhesivo silicona |
| Temperatura máx. | 260 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1803,79 € Sin IVA
/ unidad
2182,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
