CINTA ALUMINIO AMERICAN 50 MM 10 MT 78.563


Cinta americana

Referencias
tesa:56348-00000-06
rubix:798502650000
ean:4042448035981
Resumen técnico
TipoCinta aislante

Detalles de producto : CINTA ALUMINIO AMERICAN 50 MM 10 MT 78.563


Cinta adhesiva versátil con un poder de adhesión extra.
XP UNIVERSAL GRIS 10M:50MM

Cualidades

Resistente a los cambios de temperatura desde -28° C a 65° C
Resistente al agua, ácidos solubles, álcalis.
Adhesión a diferentes tipos de superficies, lisas o irregulares
Color plata

Aplicaciones

Para manualidades, reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y más

Información técnica


Atributos
TipoCinta aislante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,68 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días