EXTRA POWER UNIVERSAL CINTA AMERICANA 25X48 BLANCO


Cinta americana

Referencias
tesa:56388-00002-05
rubix:798502648000
ean:4042448033314
Resumen técnico
TipoCinta aislante

Detalles de producto : EXTRA POWER UNIVERSAL CINTA AMERICANA 25X48 BLANCO


Cinta adhesiva versátil con un poder de adhesión extra.
XP UNIVERSAL BLANCO 25M:50MM ENCELOF.

Cualidades

Resistente a los cambios de temperatura desde -28° C a 65° C
Resistente al agua, ácidos solubles, álcalis.
Adhesión a diferentes tipos de superficies, lisas o irregulares
Color plata

Aplicaciones

Para manualidades, reparaciones, fijación, refuerzos, marcaje y más

Información técnica


Atributos
TipoCinta aislante
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,81 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días