TESA GAFFER TAPE-CINTA EXTRAFUERTE 25MX50MM. AZUL


cinta de tejido gaffer

Referencias
tesa:04688-00044-00
rubix:798502680000
ean:4042448862129
Resumen técnico
TipoCinta aislante transparente

Detalles de producto : TESA GAFFER TAPE-CINTA EXTRAFUERTE 25MX50MM. AZUL


Tesa® 4688 es una cinta de tejido de polietileno de calidad estándar. Se compone de un soporte de tejido de poliéster/rayon con una trama de 55 hilos por pulgada. Su adhesivo es de caucho natural. Tesa®4688 es la típica cinta de reparación adecuada para todo tipo de necesidades y con una serie de características que la hacen muy completa.
tesaband 4688 Azul 25m x 50mm

Cualidades

Alta adhesión incluso en superficies rugosas
Resistente al agua
Fácil de desbobinar
Esta cinta ha sido certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV 9027/01/06 para las estaciones nucleares: contenido total de halógeno 1000 ppm
Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

Aplicaciones

Marcaje, protección, embalaje, enmascarado, sujeción, sellado
Fijación de films de construcción
Cierre de cajas, latas, etc.
Fijación de alambres
Flejado de cables

Información técnica


Atributos
TipoCinta aislante transparente
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,97 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días