Detalles de producto : TESA GAFFER TAPE-CINTA EXTRAFUERTE 25MX50MM. ROJO
Tesa® 4688 es una cinta de tejido de polietileno de calidad estándar. Se compone de un soporte de tejido de poliéster/rayon con una trama de 55 hilos por pulgada. Su adhesivo es de caucho natural. Tesa®4688 es la típica cinta de reparación adecuada para todo tipo de necesidades y con una serie de características que la hacen muy completa.
tesaband 4688 Rojo 25m x 50mm
Cualidades
Alta adhesión incluso en superficies rugosas Resistente al agua Fácil de desbobinar Esta cinta ha sido certificada por la AREVA según los requisitos de Siemens AG con la normativa estándar TLV 9027/01/06 para las estaciones nucleares: contenido total de halógeno 1000 ppm Disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón
Aplicaciones
Marcaje, protección, embalaje, enmascarado, sujeción, sellado Fijación de films de construcción Cierre de cajas, latas, etc. Fijación de alambres Flejado de cables