CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K60
Cinta abrasiva corindón circonio 75x2000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:712861
Rubix:799297165000
fabricante:712861
EAN:4018875128619
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 75X2000 MM K60
Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 75 x 2000 mm
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 75x2000mm K 60
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,63 € Sin IVA
/ unidad
956,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días