CINTA ABRASIVA CORINDON 100X950 MM K60

Cinta abrasiva corindón 100x950mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:715747
Rubix:799297273000
fabricante:715747
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X950 MM K60


Cinta de tejido abrasivo abrasivo, corindón para el mecanizado de contornos, dimensiones 100 x 950 mm

KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.

Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x950mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
432,40 Sin IVA
/ unidad
523,20 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días