Referencias
VSM:705236
Rubix:799297279000
fabricante:705236
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 100X620 MM K40
Cinta de tejido abrasivo KK511F, corindón, para el mecanizado de madera, dimensiones 100 x 620 mm
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 100x620mm K 40
Información técnica
Atributos
| Grano | 40 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,30 € Sin IVA
/ unidad
448,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días