Referencias
VSM:713263
Rubix:799297285000
fabricante:713263
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 75X533 MM K100
Cinta de tejido abrasivo abrasivo, corindón para el mecanizado de contornos, dimensiones 75 x 533 mm
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
KK511F
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con evacuación de virutas mejorada, excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación.
Aplicación: para utilizar en lijadoras de banda, ideal para trabajar los contornos.
Abrasive cl.belt cor. 75x533mm K100
Información técnica
Atributos
| Grano | 100 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,48 € Sin IVA
/ unidad
287,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días