DISCO ABRASIVO DE FIBRA TOP SIZE 115 MM K60

Disco abrasivo de fibra TOP SIZE 115mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:799488
Rubix:799298311000
fabricante:799488
EAN:4018875994887
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA TOP SIZE 115 MM K60


Disco abrasivo de fibra, corindón para el mecanizado de acero fino, Ø 115 mm

KF808
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Un recubrimiento con efecto activo retrasa el embotamiento del disco al amolar metales blandos (aluminio, acero fino, etc.). Asimismo, el recubrimiento posee un efecto refrigerante al amolar. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.

Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero aleado y de difícil arranque de material y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Fibre disc TOP SIZE 115mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
55,89 Sin IVA
/ unidad
67,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días