8732680 110 HS-256 - CINCEL DE ALBAÑIL CON EMPUÑADURA PROTECTORA 250X16 MM

Cincel para albañil con empuñadura de protección para la mano 110 HS

Ver información técnica
Referencias
Gedore:8732680
Rubix:798178625000
fabricante:110
EAN:4010883873260
brand logo
Resumen técnico
Longitud250 mm
Anchura23 mm
Peso510 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8732680 110 HS-256 - CINCEL DE ALBAÑIL CON EMPUÑADURA PROTECTORA 250X16 MM


Según DIN 7254 tipo B. Con empuñadura de protección para la mano 108 UNI. Acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7. Templado y recocido de manera uniforme a lo largo de toda su longitud. Cabezas de percusión recocidas por inducción. Superficies de trabajo pulidas a blanco y lacadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Longitud250 mm
Anchura23 mm
Peso510 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,74 Sin IVA
/ unidad
22,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días