Referencias
Gedore:109-250
Rubix:798176099000
fabricante:8728730
EAN:4010883872874

Detalles de producto : 8728730 109-250 - CINCEL DE ALBAÑIL 250X20X12 MM
- según DIN 7254 forma A
- acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire
- uniformemente endurecido y cuidadosamente templado en toda su superficie
- cabezas de golpeo endurecidas por inducción
- superficies de trabajo rectificadas hasta un acabado brillante y barnizadas.
Bricklayer's chisel 250x20x12 mm Acc. to DIN 7254 Form A Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 400 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
