Referencias
Beta Tools:1702N 70
Rubix:798165164000
fabricante:017020007
EAN:8014230389622

Documentos
Detalles de producto : 1702N 70-CINCEL DE CORTE EXTRAPLANO
Cincel de corte extraplano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 265x100x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 458,5 g |
| Longitud | 245 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Peso | 458.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
