8733140 110 HS-318 - CINCEL DE ALBAÑIL CON EMPUÑADURA PROTECTORA 300X18 MM
Cincel para albañil con empuñadura de protección para la mano 110 HS
Ver información técnicaReferencias
Gedore:110 HS-318
Rubix:798178627000
fabricante:8733140
EAN:4010883873314

Detalles de producto : 8733140 110 HS-318 - CINCEL DE ALBAÑIL CON EMPUÑADURA PROTECTORA 300X18 MM
Según DIN 7254 tipo B. Con empuñadura de protección para la mano 108 UNI. Acero cromo-molibdeno-vanadio endurecido al aire 45CrMoV7. Templado y recocido de manera uniforme a lo largo de toda su longitud. Cabezas de percusión recocidas por inducción. Superficies de trabajo pulidas a blanco y lacadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Peso | 720 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días