1700N/PM 250-PUNTERO C/ MANGO PROTECTOR
Brocas para construcción con protector de mano
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1700N/PM 250
Rubix:798171842000
fabricante:017000105
EAN:8014230600116

Detalles de producto : 1700N/PM 250-PUNTERO C/ MANGO PROTECTOR
Brocas para construcción con protector de mano
Cualidades
Brocas para construcción con protector de mano
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x90x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 466 g |
| Longitud | 250 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Peso | 466 g |
| Mango | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
