CUJB8-8SM

C(D)UJ, Cilindro miniatura de montaje libre

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CUJB8-8SM
Rubix:799255259000
fabricante:CUJB8-8SM
EAN:3618035664288
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro8 mm
Carrera de cilindro8 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CUJB8-8SM


Diámetros (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20. Recorridos hasta 50 mm. Compatible con auto-switch. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4 mm a 20 mm.
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro8 mm
    Carrera de cilindro8 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    31,08 Sin IVA
    / unidad
    37,61 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días