Referencias

SMC:CXSL15-30
Rubix:752102042043
fabricante:CXSL15-30
EAN:3618035660297
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSL15-30


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x109x58 mm
Peso neto317 g
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipocxs
302,41 € Sin IVA
/ unidad
365,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días