Referencias
SMC:MGGMB32-100
Rubix:752100562043
fabricante:MGGMB32-100
EAN:3618035930581

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | slide bearing, mgg; double acting |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB32-100
El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5260 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | slide bearing, mgg; double acting |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminum alloy; carbon steel; bearing alloy; urethane; stainless steel; resin; nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
645,67 € Sin IVA
/ unidad
781,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días