Referencias
SMC:CXSM25-45
Rubix:798605990000
fabricante:CXSM25-45

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 45 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSM25-45 00243880
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x141x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 793 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 45 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,30 € Sin IVA
/ unidad
353,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días