MGZ63TF-100

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGZ63TF-100
Rubix:751609455043
EAN:3618035887137
MGZ, Double Power Cylinder, Non-rotating

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGZ63TF-100


La serie MGZ es un cilindro de aire de doble potencia sin lubricación, disponible tanto en versiones giratorias como no giratorias. El diseño único del MGZ duplica el área presurizada para la extensión, lo que convierte al MGZ en un cilindro ideal para operaciones de elevación y prensado. El MGZ con bloqueo en el extremo frontal retiene la varilla cuando está extendida.
MGZ, Cilindro doble fuerza, Antigiro

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)82x321x82 mm
Peso neto6390 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipomgz
720,45 € Sin IVA
/ unidad
871,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días