Referencias
Festo:DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R
Rubix:799267148000
fabricante:1781072
EAN:4052568247973

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R Course=500 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS: Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7636 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,07 € Sin IVA
/ unidad
490,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días