DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R
Rubix:799267199000
fabricante:1774260
EAN:4052568246891
DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R 1774260

Información técnica


Atributos
Peso neto930 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro estándar dsbf
174,18 € Sin IVA
/ unidad
210,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días