AEVC-10-10-A-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-10-10-A-P-A
Rubix:798128537000
fabricante:188073
EAN:4052568076610
AEVC-10-10-A-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-10-10-A-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-10-10-A-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=10 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=3 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto35,71 g
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
55,13 € Sin IVA
/ unidad
66,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días