Referencias
Festo:DSNU-50-160-PPS-A
Rubix:798196238000
fabricante:559321
EAN:4052568205973



Documentos
Detalles de producto : DSNU-50-160-PPS-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1727,5 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,38 € Sin IVA
/ unidad
148,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días