Referencias
Parker:P1S-S025DS-0100
Rubix:798943697000

Detalles de producto : P1S-S025DS-0100
Cilindros inox ISO 6432 e ISO 6431 inox P1S. Diámetros 10 a 25 mm según ISO 6432, 32 a 125 mm según ISO 6431, carreras estándar ISO 4393 hasta 500 mm, otras a petición. Amortiguación elástica o neumática regulable para una mejor durabilidad. Numerosas variantes tales como: cilindros con carrera especial, cilindros con vástago alargado, cilindros con vástago atravesante, cilindros para bajas y altas temperaturas, cilindros con junta de nariz en elastómero fluorado. Para los cilindros ISO, existen numerosas variantes de fijación en la nariz y el fondo, opción de vástago atravesante y opción de junta rascadora inox. Conexiones neumáticas integradas, alimentación en cada brida.
Diámetro interior del cilindro: 25 mm
Tipo/función del cilindro: doble efecto, amortiguación no ajustable
Serie de productos: cilindro neumático ISO de acero inoxidable serie P1S (según ISO 6432)
Material de sellado: estándar, de -20 °C a +80 °C / Pistón magnético
Longitud de carrera: 100 mm
Tipo/función del cilindro: doble efecto, amortiguación no ajustable
Serie de productos: cilindro neumático ISO de acero inoxidable serie P1S (según ISO 6432)
Material de sellado: estándar, de -20 °C a +80 °C / Pistón magnético
Longitud de carrera: 100 mm
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,98 € Sin IVA
/ unidad
264,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días