DSNU-32-15-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnica

Referencias

Festo:DSNU-32-15-P-A
Rubix:798813046000
fabricante:5249366
EAN:4052568421960
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DSNU-32-15-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipofesto 5249366 round cylinder
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud117.5 mm
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng1/8
68,75 € Sin IVA
/ unidad
83,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días